Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicosen, rosa T28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8905528
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8905528
EAN/GTIN:
     4049338029990
Suchbegriffe:
Silikon Schwamm Stopfen
Silikon-Schwammstopfen
Silikonschwamm-Stopfen
Silikonschwammstopfen
Silicosen ist durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Diese Ausführungen ist chemisch- und temperaturbeständig sowie flüssigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
SILICOSEN ®
Ursprungsland:
Japan
Bruttogewicht:
0,133 kg
Nettogewicht:
0,089 kg
Verpackungsvolumen:
0,00103846 m³
Verpackungshöhe:
0,064 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,133 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,129*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,049*
€ 11,95831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,009*
€ 11,91071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,529*
€ 11,33951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,359*
€ 11,13721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,129*
€ 9,67351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.