Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch (12 mm l.W.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930112
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -35°C … +200 °C - Material: Fluorkautschuk - Anschluss: offenes Schlauchende - Länge: variabel - Außendurchmesser: 14 mm - Lichte Weite: 12 mm - Wandstärke: 2 mm - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,150 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Vitonschlauch, laborschlauch, Schlauch (sonstiger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.