Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Metallschutzschlauch
>
Artikel
Metall-Temperierschlauch (M16x1), -100°C...+350°C, 2 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-8930216
Hersteller:
Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
8930216
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -100°C … +350°C - Material: Edelstahl 1.4404 - Isolierung: Spezielle 3-fach Isolierung. Die Enden sind mit Silikonkappen abgedeckt. - Anschluss: M16x1 Gewinde - Länge: 2 m - Außendurchmesser: 45 mm - Lichte Weite: 10 mm - Maximaler Druck bei 20°C: 6 bar - Maximaler Druck bei 350°C: 4 bar - Min. Biegeradius: 190 mm - Brandverhalten: UL94-HB / UL94-V2 - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,600 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
Laborzubehör (sonstiges)
Weitere Suchbegriffe:
druckschlauch 200cm
,
druckschlauch
,
druckschlauch 6bar
,
Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,24*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 380,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 909,78*
€ 1.082,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 899,45*
€ 1.070,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 843,98*
€ 1.004,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 807,34*
€ 960,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 760,24*
€ 904,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen