Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Temperierschlauch (M24x1,5), -100°C … +350°C, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930263
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -100°C … +350°C - Material: Edelstahl 1.4404 - Isolierung: Spezielle 3-fach Isolierung. Die Enden sind mit Silikonklappen abgedeckt. - Anschluss: M24x1,5 Gewinde - Länge: 2 m - Außendurchmesser: 45 mm - Lichte Weite: 12mm - Maximaler Druck bei 20°C: 6 bar - Maximaler Druck bei 350°C: 4 bar - Min. Biegeradius: 220mm - Brandverhalten: UL94-HB, UL94-V2
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: druckschlauch 200cm, druckschlauch, Schlauch (sonstiger)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 673,39*
€ 791,22*
Frei Haus
ab € 727,56*
€ 851,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,22*
€ 941,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,91*
€ 932,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,99*
€ 881,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,22*
€ 847,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 673,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.