Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Temperierschlauch (M30x1.5), -100°C … +350°C, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930273
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -100°C … +350°C - Material: Edelstahl 1.4404 - Isolierung: Spezielle 3-fach Isolierung. Die Enden sind mit Silikonklappen abgedeckt. - Anschluss: M30x1,5 Gewinde - Länge: 2 m - Außendurchmesser: 57 mm - Lichte Weite: 20 mm - Maximaler Druck bei 20°C: 15 bar - Maximaler Druck bei 350°C: 10 bar - Min. Biegeradius: 220 mm - Brandverhalten: UL94-HB, UL94-V2
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: druckschlauch 200cm, druckschlauch, Schlauch (sonstiger)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 980,97*
€ 1.101,35*
Frei Haus
ab € 1.001,12*
€ 1.122,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,35*
€ 1.310,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,31*
€ 1.285,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,19*
€ 1.210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,15*
€ 1.185,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,97*
€ 1.167,35
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 490,485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.