Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (3/4'' l.W.)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930319
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch 20bar
gewebeschlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -40°C … +120 °C - Material: EPDM - Anschluss: Leitungsende offen - Länge: variabel - Außendurchmesser: 20 mm - Lichte Weite: 3/4'' - Biegeradius: 90 mm - Wandstärke: 5 mm - Maximaler Druck bei 20°C: 20 bar - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,400 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schlauch (sonstiger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,10*
€ 75,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,91*
€ 72,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,46*
€ 70,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,32*
€ 70,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,18*
€ 58,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.