Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (1'' l.W.)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930325
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Laborschlauch
Laborschläuche
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -40°C … +120 °C - Material: EPDM - Anschluss: Leitungsende offen - Länge: variabel - Außendurchmesser: 28 mm - Lichte Weite: 1'' - Biegeradius: 110 mm - Wandstärke: 5 mm - Maximaler Druck bei 20°C: 20 bar - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,250 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: gewebeschlauch 20bar, gewebeschlauch, Schlauch (sonstiger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,45*
€ 102,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 85,15*
€ 101,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,58*
€ 95,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,61*
€ 94,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,69*
€ 80,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.