Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablar mit Testglaseinsatz für 240 Reagenzgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8960440
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8960440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben Aufsatz
Fertigtablar
Reagenzglas
Probenröhrchengestell
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: +18°C … +100°C - Max. Kapazität: 240 Reagenzgläser - Material: PP GF, PA GF Bei Temperierung von lösemittelhaltigen oder säurehaltigen Proben über 60°C empfehlen wir Testglaseinsätze aus Edelstahl zu verwenden, da der Kunststoff angegriffen werden kann.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,700 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 407,61*
€ 468,26*
Frei Haus
ab € 435,97*
€ 503,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 407,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.