| |
|
| Artikel-Nr.: 340-8970620 Herst.-Nr.: 8970620 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Auf dem Grundtablar können Federklammern mit verschiedenen Größen positioniert werden. JULABO bietet folgende Federklammern an: - 8970601 Einzel-Federklammer für 10ml Erlenmeyerkolben - 8970602 Einzel-Federklammer für 25ml Erlenmeyerkolben - 8970603 Einzel-Federklammer für 50ml Erlenmeyerkolben - 8970604 Einzel-Federklammer für 100ml Erlenmeyerkolben - 8970606 Einzel-Federklammer für 200/250ml Erlenmeyerkolben - 8970607 Einzel-Federklammer für 300ml Erlenmeyerkolben - 8970608 Einzel-Federklammer für 500ml Erlenmeyerkolben - 8970609 Einzel-Federklammer für 1000ml Erlenmeyerkolben Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1,300 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erlenmeyerkolben Klammerhorde, Kolben-Halteklammer Schüttler, Schüttler-Halteklammer Kolben, Wasserbad Federklammer, Wasserbad Klammer, Labor Wasserbad Bodenrost, Labor Wasserbad Tablett, Reagenzgläser-Tablett, Schüttelwasserbäder Tablar, Wasserbad Tablar, Laborzubehör (sonstiges) |
| | |
| |