Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenbüchse 18/10 Stahl, rund, D=50mm, L=425mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8981
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8981
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipetten-Container
Pipettenbüchse
Pipettencontainer
Sterilisierbehälter für Pipetten
Pipettenbüchse aus 18/10 Stahl, rund, D=50mm, L=425mm, Silikoneinlage im Boden und Deckel, bis 205°C sterilisierbar Gewicht in g: 409,0
Weitere Informationen:
Länge:
425 mm
Durchmesser:
50 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenbüchse rund, pipettenbüchsen edelstahl, pipettencontainer, Pipetten-Sterilisier-Büchse, Pipettensterilisierbüchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 77,29*
€ 92,34*
€ 6,49*
ab € 72,84*
€ 96,18*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 94,98*
€ 113,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 94,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.