| |
|
| Artikel-Nr.: 340-898862802 Herst.-Nr.: 898862802 EAN/GTIN: 4032051311848 |
| |
|
| | |
| DURAN® PURE Schraubverschluss mit Lippendichtung, GL 45 Hochwertiger Plastik-Schraubverschluss mit GL 45 Gewinde, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. Die DURAN® PURE Premium Lippendichtungskappe wird aus PFA mit Lippendichtung in Reinräumen hergestellt. Der Schraubverschluss ist für die Verwendung mit DURAN® PURE GL 45 Flaschen entwickelt und mit den gängigen Autoklavier- und anderen Sterilisationsmethoden kompatibel. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. Die DURAN®PURE Premium Lippendichtungskappe ist mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllt die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hohe Reinheit aufgrund der Herstellung in Reinräumen Einzelchargenlieferung Analysenzertifikat (CoA) Visuelle und dimensionale Kontrolle Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte Extractables Bericht verfügbar Drug Master File USP Klasse VI pharmazeutische Qualität Anwendung: Herstellung von pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten, Lagerung und Transport von Wirkstoffen, Zwischenstufen, Hilfsstoffen und Medien Weitere Informationen: | | Gewinde: | GL 45 | Verpackungsvolumen: | 0,000567m³ | Sterilität: | Ja | Bruttogewicht: | 0,042 kg | Nettogewicht: | 0,041 kg | Ursprungsland: | Schweiz |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 14,58* | € 20,89* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 17,98* | € 22,44* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 76,60* | € 83,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 76,77* | € 92,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|