Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

minicaps® end-to-end, 40 µl, Länge 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9000240
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9000240
EAN/GTIN:
     4049338020133
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
minicaps® end-to-end, 40 µl, Länge 30 mm. Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, NA-heparinisiert, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
minicaps ®
Länge:
30 mm
Nennvolumen:
0,00004 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,312 kg
Nettogewicht:
0,253 kg
Verpackungsvolumen:
0,00090168 m³
Verpackungshöhe:
0,034 m
Verpackungsbreite:
0,130 m
Verpackungstiefe:
0,204 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 98,94*
€ 119,98*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 136,54*
€ 159,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,33*
€ 189,6027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,68*
€ 187,6392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,48*
€ 186,2112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,49*
€ 185,0331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,54*
€ 162,4826
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.