Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

minicaps® end-to-end, 50 µl, Länge 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9000250
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9000250
EAN/GTIN:
     4049338020164
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
minicaps® end-to-end, 50 µl, Länge 30 mm. Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, NA-heparinisiert, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
minicaps ®
Länge:
30 mm
Nennvolumen:
0,00005 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,289 kg
Nettogewicht:
0,223 kg
Verpackungsvolumen:
0,00090168 m³
Verpackungshöhe:
0,034 m
Verpackungsbreite:
0,130 m
Verpackungstiefe:
0,204 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrokapillaren, Präzisionskapillaren, kapillarpipetten, Kapillar-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,13545*
€ 0,16045*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 9,22*
€ 19,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 14,49*
€ 20,86*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 98,10*
€ 116,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16045*
€ 0,19094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13545*
€ 0,16119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 160,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9100299
ab € 7,85*
Sonstiges
Hirschmann
9000299
ab € 0,13665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.