Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

minicaps® end-to-end, 6,66 µl, Länge 72, mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9001166
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9001166
EAN/GTIN:
     4049338020218
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
minicaps® end-to-end, 6,66 µl, Länge 72 mm. Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, nicht heparinisiert, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
minicaps ®
Länge:
72 mm
Nennvolumen:
0,00000666 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,178 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Verpackungsvolumen:
0,00059446 m³
Verpackungshöhe:
0,051 m
Verpackungsbreite:
0,094 m
Verpackungstiefe:
0,124 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrokapillaren, Präzisionskapillaren, kapillarpipetten, Kapillar-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,11345*
€ 0,13645*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 16,05*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 81,94*
€ 97,49*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 117,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13645*
€ 0,16238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11345*
€ 0,13501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 136,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.