Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher, niedrige Form, ETFE 25 ml: 5 ml, mit Teilung und Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-90224
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     90224
EAN/GTIN:
     4033378255198
Suchbegriffe:
ETFE-Becher
Griffinbecher
griffinbecher etfe
etfe becher
Becher, niedere Form, ETFE, 25 ml : 5 ml, blaue Graduierung, mit Ausguss
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Nennvolumen:
0,025 l
Skalenteilung:
5ml
Material:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0139 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,05 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: griffinbecher 25 ml, Messbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,59*
€ 12,09*
€ 18,90*
ab € 7,37*
€ 14,11*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,65*
€ 16,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.