Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK Labor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-902758
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     902758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labormaterial
Schnittstellenkabel zum Anschluss an Geräte mit 9-poliger Buchse an einen PC über die RS 232-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsvolumen:
0,000819 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.