Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGIO MX-Z Brückenthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9033201
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9033201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brücken-Wärmethermostat
Brückenthermostat
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
MAGIO Brückenthermostate vereinen hohe Temperierleistung mit maximaler Flexibilität. Durch die verstellbare Brücke können die Thermostate mit beliebigen Badgefäßen bis zu einem Füllvolumen von 100 Liter verwendet werden. Kühlschlange: integriert Pumpenfunktion: Druck/Saugpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Eintauchtiefe von 200 mm (MX-Z) und 150 mm (MS-Z) - starke Heizleistung von 3 kW (MX-Z) und 2 kW (MS-Z) - ausziehbare Edelstahlbrücke für Badbreiten von 33 bis 68 cm - ideal für anspruchsvolle, externe Applikationen - einfache Steuerung von komplexen Anwendungen - stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck-/ Saugpumpe - Förderstrom 16 ... 31 l/min, Förderdruck 0.24 ... 0.92 bar, Saugdruck 0.03 ... 0.4 bar - mediumberührende Teile aus Edelstahl - Integrierter Programmgeber - Externer Pt100-Anschluss integriert - USB-Anschluss - RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Ethernet-Schnittstelle - analoge Schnittstellen (Zubehör) - Profibus DP (Zubehör) - Modbus - Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil - RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Modelle für interne und externe Anwendungen von 3 bis 26 Liter - integrierter Ablasshahn zur einfachen und sicheren Entleerung Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden. Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7,600 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.599,67*
€ 3.784,19*
Frei Haus
ab € 4.146,31*
€ 4.365,74*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.646,73*
€ 4.850,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.850,49*
€ 5.772,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.820,73*
€ 5.736,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.700,83*
€ 5.593,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.646,73*
€ 5.529,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.646,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 410,28*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,52*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 178,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 549,02*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 683,59*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 88,00*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 229,43*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 286,66*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,21*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 42,085*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,035*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890010
ab € 41,945*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.