Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen 147 x 18 mm, mit Nocken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9050004
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     9050004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen 147 x 18 mm, mit Nocken
Weitere Informationen:
Durchmesser:
147 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Höhe:
18 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
11,15 kg
Nettogewicht:
11,15 kg
Verpackungsvolumen:
0,10 m³
Verpackungshöhe:
0,39 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,41 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen, Petrischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,07734*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 220 Stück (ab € 0,45945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,84734*
€ 149,75833
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,75734*
€ 148,46123
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,60734*
€ 142,33273
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,01734*
€ 139,25063
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,07734*
€ 120,28203
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.