Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen 147 x 18 mm, mit Nocken, sterilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9050104
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     9050104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen 147 x 18 mm, mit Nocken, sterilisiert
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
11,15 kg
Nettogewicht:
11,15 kg
Verpackungsvolumen:
0,10 m³
Verpackungshöhe:
0,39 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,41 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen, Zellbiologie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,27704*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 220 Pakete (ab € 0,5149* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,69704*
€ 167,42948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,02704*
€ 165,44218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93704*
€ 159,38508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,59704*
€ 156,60048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27704*
€ 134,79968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.