Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher, niedrige Form, Boro 3.3 5 ml, ohne Teilung, mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91210
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     91210
EAN/GTIN:
     4033378255723
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas
becherglas 5 ml
Becher, niedere Form, 5 ml, Boro 3.3, ungraduiert, mit Ausguss
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Durchmesser:
22 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,005 l
Höhe:
30 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Verpackungsvolumen:
0,00030413 m³
Verpackungshöhe:
0,033 m
Verpackungsbreite:
0,144 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,71*
€ 9,36*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 10,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.