Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUANTOFIX Chlordioxid 3000 DK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91362
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91362
EAN/GTIN:
     04046681166013
Suchbegriffe:
Labormaterial
QUANTOFIX Chlordioxid 3000 getestet für DK-DOX-Produkte Teststreifen 5,5 x 95 mm Messbereich: 0-10-25-50-100-250-500-1000-1500-2000-2500-3000 mg/L ClO2 Pg. à 100 Bestimmungen
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,046 kg
Verpackungsvolumen:
0,000192 m³
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,79*
€ 49,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,32*
€ 47,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.