Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO B.koffer Bodensieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-914650
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     914650
EAN/GTIN:
     04046681148798
Suchbegriffe:
Bodenkoffer
Bodensieb
bodensieb 2mm
bodenkoffer
VISOCOLOR Bodenkoffer Bodensieb Maschenweite: 2 mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,154 kg
Nettogewicht:
0,154 kg
Verpackungsvolumen:
0,00178 m³
Verpackungshöhe:
0,052 m
Verpackungsbreite:
0,185 m
Verpackungstiefe:
0,185 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Testkit (Umweltanalytik)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.