Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Spritzenadapter, 45 mL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91603
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91603
EAN/GTIN:
     04046681148361
Suchbegriffe:
Testkit (Umweltanalytik)
NANOCOLOR Spritzenadapter für 45 mL Trennsäulen Packung à 2 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,0216 kg
Nettogewicht:
0,0216 kg
Verpackungsvolumen:
0,000192 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,12 m
Verpackungstiefe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 34,18*
€ 46,91*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 34,58*
€ 47,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.