Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Soxhlet-Apparatur, 30 mL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91605
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91605
EAN/GTIN:
     04046681148347
Suchbegriffe:
Soxhlet Apparat mit Kühler
Soxhlet Glassatz
Soxhlet Komplettglassatz
soxhlet komplettglassatz 30 ml
NANOCOLOR Soxhlet-Apparatur, 30 mL mit 100 mL Stehrandkolben und einem Kühler (3 Teile), (ohne Heizgerät)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,591 kg
Nettogewicht:
0,591 kg
Verpackungsvolumen:
0,007003 m³
Verpackungshöhe:
0,125 m
Verpackungsbreite:
0,415 m
Verpackungstiefe:
0,135 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: soxhlet apparat mit kühler, Testkit (Umweltanalytik)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,47*
€ 238,50*
Lager 340
Frei Haus
ab € 210,69*
€ 241,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kit (ab € 210,69* pro Kit)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.