Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP89-ME Tiefkältethermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9162689
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9162689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkälte-Umwälzthermostat
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
umwälzthermostat
Tiefkälte-Umwälzthermostate der TopTech Reihe sind mit einer zweistufigen dauerbetriebssicheren Kaskaden-Kältetechnik ausgestattet und sind für interne und externe Temperieraufgaben geeignet. Modelle mit ME-Thermostat, zusätzliche Vorteile - PID3-Temperaturregelung, Konstanz ±0.01 °C - VFD Comfort-Display mit gleichzeitiger Anzeige von Sollwert sowie Istwert intern und extern (Auflösung 0.01 °C) - integrierter Programmgeber (1 x 10 Schritte) mit Echtzeituhr - Leuchtbalkenanzeige für die einstellbare Pumpenleistung Hinweis: FP Modelle besitzen eine energiesparende Proportional-Kälteleistungsregelung. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 13 x 15 / 16 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - PID3 Kaskaden-Temperaturregelung für höchste Temperaturkonstanz intern und extern - RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Kleinste Betriebstemperatur:
-90 °C
Größte Betriebstemperatur:
100 °C
Produkttyp:
FP89-ME
Nettogewicht:
137,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kälteumwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.318,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.723,50*
€ 25.850,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.599,86*
€ 25.703,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.344,53*
€ 25.399,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.318,69*
€ 25.369,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 410,12*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 548,35*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 680,90*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930010
ab € 19,47*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930012
ab € 21,29*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930008
ab € 17,70*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902123
ab € 1.710,81*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902125
ab € 2.124,57*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8901105
ab € 4.676,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8900025
ab € 1.289,52*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970702
ab € 784,63*
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 350 103
ab € 3,32*
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 350 200
ab € 3,27*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903035
ab € 237,61*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310130
ab € 1.764,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.