Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano PTFE-Druckaufschlußgefäß, 20 mL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91643
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91643
EAN/GTIN:
     04046681148101
Suchbegriffe:
Druckaufschlussgefäß
Mikrowellen-Aufschlussgefäß
PTFE-Aufschlussgefäß
NANOCOLOR PTFE-Druckaufschlußgefäß 20 mL
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,5203 kg
Nettogewicht:
0,5203 kg
Verpackungsvolumen:
0,002688 m³
Verpackungshöhe:
0,105 m
Verpackungsbreite:
0,16 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,23*
€ 898,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,90*
€ 894,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,27*
€ 889,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,38*
€ 857,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,79*
€ 779,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.