Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano PTFE-Berstfolien, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91645
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91645
EAN/GTIN:
     04046681148088
Suchbegriffe:
Berstfolien
Berstscheibe
Berstsicherung
berstscheibe
NANOCOLOR PTFE-Berstfolien Packung à 10 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,0103 kg
Nettogewicht:
0,0103 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000252 m³
Verpackungshöhe:
0,003 m
Verpackungsbreite:
0,12 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,54*
€ 49,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,16*
€ 38,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.