Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Pipettenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91679
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91679
EAN/GTIN:
     04046681147869
Suchbegriffe:
Karusselständer
Pipettenkarussell
Pipettorständer
Ständer für mech. Pipetten
NANOCOLOR Pipettenständer für 6 Kolbenhubpipetten
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,47 kg
Nettogewicht:
0,47 kg
Verpackungsvolumen:
0,011628 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenkarussell für 6 pipetten, ständer für mech. pipetten, Chromatographie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 247,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.