Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Reaktionsgläser, AD: 16 mm, 20 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91680
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91680
EAN/GTIN:
     04046681147852
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
Reagenzglas
photometer macherey-nagel
NANOCOLOR Reaktionsgläser mit 10 ml Ringmarkierung, AD: 16 mm Packung à 20 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,302 kg
Nettogewicht:
0,302 kg
Verpackungsvolumen:
0,002094 m³
Verpackungshöhe:
0,119 m
Verpackungsbreite:
0,16 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: photometer, Chromatographie (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 33,06*
€ 44,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 45,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,82*
€ 47,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.