Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Glastrichter, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91682
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91682
EAN/GTIN:
     04046681147838
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
NANOCOLOR Glastrichter Durchmesser: 80 mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Material:
Glas (unspezifiziert)
Randdurchmesser:
80 mm
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,1156 kg
Nettogewicht:
0,1156 kg
Verpackungsvolumen:
0,001775 m³
Verpackungshöhe:
0,105 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,13 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.