Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Stativeinheit, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91695
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91695
EAN/GTIN:
     04046681147623
Suchbegriffe:
Stativeinheit
NANOCOLOR Stativeinheit, komplett zur Befestigung von 4 Schütteltrichtern Höhe 70 cm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
4,55 kg
Nettogewicht:
4,55 kg
Verpackungsvolumen:
0,04048 m³
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,8 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Chromatographie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.