Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvettenständer NANOCOLOR TIC-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-916995
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     916995
EAN/GTIN:
     04046681147555
Suchbegriffe:
Küvetten-Ständer
Küvettengestell
Küvettenständer
küvettenständer
Küvettenständer für NANOCOLOR TIC-EX
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,279 kg
Nettogewicht:
0,279 kg
Verpackungsvolumen:
0,0052356 m³
Verpackungshöhe:
0,129 m
Verpackungsbreite:
0,223 m
Verpackungstiefe:
0,182 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.