| |
|
| Artikel-Nr.: 340-91826105 Herst.-Nr.: 918-261-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf Volumen (metrisch): 20 μl Gefiltert: Ungefiltert Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 13485 Reinigungsnachweise: Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin Format: Gestell Spitzenform: Automatisierung Verpackung: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton Menge: 4800 Spitzen Zur Verwendung mit (Geräte): Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems Produktlinie: Beckman™ Fit for Purpose: Sterile Unit Size: Case of 4800 Weitere Informationen: | | Konfektionierung: | Box | Sterilität: | Ja | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,136 kg | Verpackungsvolumen: | 0,04 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |