Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO pH 6,5-8,2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91872
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91872
EAN/GTIN:
     04046681147210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
Indikatorpapier
Spezialindikatorpapier
NANOCOLOR pH 6,5-8,2 Rundküvettentest Messbereich: pH 6,5-8,2 Pg. à 100 Bestimmungen
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinster messbarer pH-Wert:
6,5
Größter messbarer pH-Wert:
8,2
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
609
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,153 kg
Nettogewicht:
0,153 kg
Verpackungsvolumen:
0,002253 m³
Verpackungshöhe:
0,128 m
Verpackungsbreite:
0,16 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Papier, Reagenzglas, indikatorpapier macherey-nagel, indikatorpapier, Indikator (Papier-) (pH-Messung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 43,86* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,52*
€ 60,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.