Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Quarzglasküvette,10mm Schicht.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919120
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919120
EAN/GTIN:
     04046681146961
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Quarzglasküvette, 10 mm Schichtdicke, für NANOCOLOR® UV/VIS und NANOCOLOR® UV/VIS II
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Verpackungsvolumen:
0,000228 m³
Verpackungshöhe:
0,032 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,062 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Photometer (sonstiges, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 324,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,66*
€ 450,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.