Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Quarzglasküvette,50mm Schicht.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919121
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919121
EAN/GTIN:
     04046681146954
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
NANOCOLOR Quarzglasküvetten für NANOCOLOR UV/VIS und UV/VIS II Schichtdicke: 50 mm, Packung à 1 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,053 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Verpackungsvolumen:
0,000165 m³
Verpackungshöhe:
0,023 m
Verpackungsbreite:
0,093 m
Verpackungstiefe:
0,077 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Photometer (sonstiges, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 521,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,54*
€ 719,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,24*
€ 700,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,86*
€ 621,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.