Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO VIS Akku mit Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919153
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919153
EAN/GTIN:
     04046681146749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photometer (sonstiges, Zubehör)
NANOCOLOR Akku-Pack mit Ladegerät für NANOCOLOR Spektralphotometer VIS NiMH, 4500 mAh, in Al-Gehäuse mit Sicherung Kein Gefahrgut nach Transportvorschriften Nickelmetallhydrid Batterie __UN 3496 Batterien, Nickelmetallhydrid ADR/ GGVSEB: Kein Gefahrgut nach Transportvorschriften IATA: Keine Versendererklärung notwendig, aber Eintrag im Luftfrachtbrief [Nature and Quantit
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
1,895 kg
Nettogewicht:
1,895 kg
Verpackungsvolumen:
0,021708 m³
Verpackungshöhe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,24 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,82*
€ 624,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,64*
€ 618,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,41*
€ 613,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,61*
€ 531,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.