Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO VIS Durchflussküvette, OG, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919158
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919158
EAN/GTIN:
     04046681146701
Suchbegriffe:
Durchflussküvette
Kompakt-Küvette
durchflussküvette 10mm
Durchflussküvette, optisches Glas, 10 mm Schichtdicke, für NANOCOLOR UV/VIS II, NANOCOLOR VIS und NANOCOLOR VIS II
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,000185 m³
Verpackungshöhe:
0,028 m
Verpackungsbreite:
0,11 m
Verpackungstiefe:
0,06 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Photometer (sonstiges, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,86*
€ 1.427,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,42*
€ 1.390,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,20*
€ 1.337,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,58*
€ 1.234,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.