Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO PF-12 / PF-12 Plus Akku


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919201
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919201
EAN/GTIN:
     04046681146640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Fotometer
NANOCOLOR Akkupack für Photometer NANOCOLOR PF-12 und PF-12 Plus 4 x NiMH (4,8 V / 2,0 Ah) Kein Gefahrgut nach Transportvorschriften Nickelmetallhydrid Batterie __UN 3496 Batterien, Nickelmetallhydrid ADR/ GGVSEB: Kein Gefahrgut nach Transportvorschriften IATA: Keine Versendererklärung notwendig, aber Eintrag im Luftfrachtbrief [Nature and Quantity of Goods]: ''Not restri
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Produkttyp:
NANO PF-12
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Japan
Bruttogewicht:
0,1206 kg
Nettogewicht:
0,1206 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000963 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,107 m
Verpackungstiefe:
0,045 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Photometer, akkupacks nimh, akkupack, photometer macherey-nagel, Photometer (sonstiges, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 78,01* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,84*
€ 115,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,63*
€ 112,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,97*
€ 107,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,73*
€ 105,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,01*
€ 92,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.