Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO Analysenkoffer PF-12 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919214
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919214
EAN/GTIN:
     04046681146619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysenkoffer
Fotometer
Photometer
photometer macherey-nagel
NANOCOLOR Analysenkoffer mit Photometer PF-12 Plus zur individuellen Bestückung mit (fakultativ, im Preis nicht enthalten) 1 Thermoblock NANOCOLOR VARIO C2 oder NANOCOLOR VARIO Mini, 2 Pipetten und 3 NANOCOLOR Reagenziensätzen ADR: SV598 nicht beschränkt
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
5,45 kg
Nettogewicht:
5,45 kg
Verpackungsvolumen:
0,0491625 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,575 m
Verpackungstiefe:
0,45 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenkoffer, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.531,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.531,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,82*
€ 2.091,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,60*
€ 2.085,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,45*
€ 1.987,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,16*
€ 1.919,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,08*
€ 1.821,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.