Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Glasküvetten, 20 mm Schichtdicke, 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91934
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91934
EAN/GTIN:
     04046681146480
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Rechteck-Küvette
NANOCOLOR Glasküvetten Schichtdicke: 20 mm, Packung à 2 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Schichtdicke:
20 mm
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,0494 kg
Nettogewicht:
0,0494 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001781 m³
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,71*
€ 226,39*
Lager 340
Frei Haus
ab € 201,36*
€ 229,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,16*
€ 272,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,08*
€ 266,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,36*
€ 239,62
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.