Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer PF-3 Soil, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919341
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919341
EAN/GTIN:
     04046681005831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer macherey-nagel
photometer
Photometer PF-3 Soil als Auswertegerät für VISOCOLOR ECO Teste und NANOCOLOR Rundküvettenteste (NH4+, K+, NO3-, PO43-) inkl. Handbuch, Batterien und Zertifikat im Karton
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,8 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Verpackungsvolumen:
0,004576 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,18*
€ 468,13*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 420,57*
€ 476,00*
Lager 340
Frei Haus
ab € 502,63*
€ 571,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,14*
€ 679,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,97*
€ 661,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,72*
€ 643,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,63*
€ 598,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 502,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.