Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer PF-3 Fish, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919345
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919345
EAN/GTIN:
     04046681005800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer macherey-nagel
photometer
Photometer PF-3 Fish als Auswertegerät für VISOCOLOR ECO Teste und NANOCOLOR Rundküvettenteste inkl. Handbuch, Batterien und Zertifikat im Karton
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,844 kg
Nettogewicht:
0,844 kg
Verpackungsvolumen:
0,004846 m³
Verpackungshöhe:
0,086 m
Verpackungsbreite:
0,263 m
Verpackungstiefe:
0,222 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,68*
€ 464,83*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 420,01*
€ 472,66*
Lager 340
Frei Haus
ab € 504,96*
€ 567,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,12*
€ 674,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,50*
€ 639,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,96*
€ 600,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.