Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Glasküvette, 50 mm Schichtdicke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91935
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91935
EAN/GTIN:
     04046681146473
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Rechteck-Küvette
NANOCOLOR Glasküvette Schichtdicke: 50 mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Schichtdicke:
50 mm
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,049 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Verpackungsvolumen:
0,000209 m³
Verpackungshöhe:
0,027 m
Verpackungsbreite:
0,098 m
Verpackungstiefe:
0,079 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 206,37*
Lager 340
Frei Haus
ab € 184,23*
€ 208,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.