Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Einmalküvetten 10 mm, 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91937
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91937
EAN/GTIN:
     04046681146459
Suchbegriffe:
Einmalküvette
NANOCOLOR Einmalküvetten aus Kunststoff Schichtdicke: 10 mm, Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Schichtdicke:
10 mm
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Verpackungsvolumen:
0,002761 m³
Verpackungshöhe:
0,068 m
Verpackungsbreite:
0,204 m
Verpackungstiefe:
0,199 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.