Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO Akkupack, PF-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919391
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919391
EAN/GTIN:
     04046681146411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku packs
NANOCOLOR Akkupack für das Kompaktphotometer PF-3 Kein Gefahrgut nach Transportvorschriften Nickelmetallhydrid Batterie __UN 3496 Batterien, Nickelmetallhydrid ADR/ GGVSEB: Kein Gefahrgut nach Transportvorschriften IATA: Keine Versendererklärung notwendig, aber Eintrag im Luftfrachtbrief [Nature and Quantity of Goods]: ''Not restricted, as per Special Provision A1
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,128 kg
Nettogewicht:
0,128 kg
Verpackungsvolumen:
0,0002282 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,117 m
Verpackungstiefe:
0,065 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 77,80*
€ 99,52*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 92,90*
€ 118,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.