Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS 232 serielle Verbindung 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919775
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919775
EAN/GTIN:
     04046681146114
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
RS232 Verbindungskabel 9-pol., St/St, speziell gekreuzt, zur Verbindung der Sipperpumpe NANOCOLOR FP100 mit NANOCOLOR UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II, 500D
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,046 kg
Verpackungsvolumen:
0,000928 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,265 m
Verpackungstiefe:
0,175 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.