Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 100 mm, AD 1,00 mm, ID 0,80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9201010
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9201010
EAN/GTIN:
     4049338021062
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
schmelzpunktbestimmungsröhrchen 100...
Kapillarröhrchen, Länge 100 mm, Außendurchmesser 1,00 mm, Innendurchmesser 0,80 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
100 mm
Innendurchmesser:
0,8 mm
Außendurchmesser:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,269 kg
Nettogewicht:
0,230 kg
Verpackungsvolumen:
0,00074264 m³
Verpackungshöhe:
0,053 m
Verpackungsbreite:
0,113 m
Verpackungstiefe:
0,124 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktbestimmungsröhrchen, kapillarröhrchen hirschmann, Kapillare (Glas)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 103,45*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 95,58*
€ 116,72*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 113,39*
€ 138,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,00*
€ 164,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,32*
€ 162,2208
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,76*
€ 156,7944
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,15*
€ 150,1185
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,39*
€ 134,9341
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.