Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 75 mm, AD 1,00 mm, ID 0,80 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9201075
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9201075
EAN/GTIN:
     4049338021109
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
kapillarröhrchen hirschmann
Kapillarröhrchen, Länge 75 mm, Außendurchmesser 1,00 mm, Innendurchmesser 0,80 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
75 mm
Innendurchmesser:
0,8 mm
Außendurchmesser:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,203 kg
Nettogewicht:
0,180 kg
Verpackungsvolumen:
0,00044073 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,083 m
Verpackungstiefe:
0,118 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktbestimmungsröhrchen, Kapillare (Glas)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,794*
€ 9,814*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 10,694*
€ 13,234*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 13,234*
€ 15,74846
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,134*
€ 15,62946
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,644*
€ 15,04636
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,214*
€ 14,53466
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 10,694*
€ 12,72586
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,10694* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 132,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.