Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 70 mm, AD 1,35 mm, ID 0,95 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9201370
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9201370
EAN/GTIN:
     4049338021178
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
kapillarröhrchen hirschmann
Kapillarröhrchen, Länge 70 mm, Außendurchmesser 1,35 mm, Innendurchmesser 0,95 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
70 mm
Innendurchmesser:
0,95 mm
Außendurchmesser:
1,35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,296 kg
Nettogewicht:
0,270 kg
Verpackungsvolumen:
0,00046032 m³
Verpackungshöhe:
0,047 m
Verpackungsbreite:
0,083 m
Verpackungstiefe:
0,118 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktbestimmungsröhrchen, Kapillare (Glas)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 5,392*
€ 6,982*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 7,446*
€ 9,256*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,256*
€ 11,01464
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,146*
€ 10,88374
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,766*
€ 10,43154
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,566*
€ 10,19354
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,446*
€ 8,86074
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,07446* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 92,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.